DIN 7972 INOX A2 M-04,8X016 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFF4,8X16EFA2
Rubix:799115296000
fabricante:7972248 16
EAN:4043377156044
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7972 INOX A2 M-04,8X016 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa avellanados con ranura A2 4,8X16
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7972
Forma de cabezalavellanado ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
108,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
130,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm