DIN 7971 INOX A2 M-04,8X016 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCF4,8X16EFA2
Rubix:799135323000
fabricante:7971248 16
EAN:4043377155269
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-04,8X016 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 4,8X16
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
153,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
186,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm