DIN 7971 INOX A2 M-02,2X019 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCF2,2X19EFA2
Rubix:799135410000
fabricante:7971222 19
EAN:4043377154828
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-02,2X019 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 2,2X19
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Normadin 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
76,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

19 mm
Seleccione variantes (80)