DIN 7981 INOX A4 M-06,3X080 PH4 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB6,3X80PHEFA4
Rubix:799135828000
fabricante:7981463 80
EAN:4043377163028
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-06,3X080 PH4 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 6,3X80 PH4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
272,00 Sin IVA
/ 200 unidades
329,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Tipo de huella