DIN 963 INOX A4-70 M-08X110 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF8X110EFA4-70
Rubix:799132949000
fabricante:096348 110
EAN:4043377113078
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-08X110 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 8X110
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,00 Sin IVA
/ 100 unidades
594,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

110 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (406)