ISO 10642 INOX A4-50 M-12X120 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC12X120EFA4-50ISO
Rubix:799122849000
fabricante:10642412 120
EAN:4043377182340
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca12 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-12X120 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 12X120 sw8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,00 Sin IVA
/ 25 unidades
264,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

12 mm

Longitud

120 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m12

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)