DIN 963 INOX A2-70 M-05X014 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF5X14EFA2-70
Rubix:799133099000
fabricante:096325 14
EAN:4043377110220
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-05X014 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 5X14
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,65 Sin IVA
/ 500 unidades
100,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (406)