ISO 14581 INOX A4-50 M-04X008 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFTTX4X8EFA4-50
Rubix:799131668000
fabricante:1458144 8
EAN:4043377118455
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-04X008 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 4X8 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 14581
Diámetro métricom4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,05 Sin IVA
/ 500 unidades
59,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (317)