ISO 14584 INOX A4-70 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFBTX5X25EFA4-70
Rubix:799134329000
fabricante:1458445 25
EAN:4043377291769
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14584 INOX A4-70 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A4-70 5X25 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 966 / iso 14584
Diámetro métricom5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,35 Sin IVA
/ 500 unidades
240,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (122)