ART. 9123 INOX A2 M-06X016 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF espiga, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTF6X16TXEFA2
Rubix:799143643000
fabricante:912326 16
EAN:4043377132048


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9123 INOX A2 M-06X016 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 6X16 tx 30 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t 30 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,14 € Sin IVA
/ 100 unidades
60,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm