DIN 963 INOX A4-50 M-02,5X005 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF2,5X5EFA4-50
Rubix:799133537000
fabricante:0963425 5
EAN:4043377112132


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-02,5X005 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-50 2,5X5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
76,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
2.5 mm
Longitud
5 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m2,5