DIN 963 INOX A2-50 M-03X020 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF3X20EFA2-50
Rubix:799133287000
fabricante:096323 20
EAN:4043377109804


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-03X020 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-50 3X20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
64,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3 mm
Longitud
20 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m3