ISO 14584 INOX A4-70 M-05X020 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX5X20EFA4-70
Rubix:799134334000
fabricante:1458445 20
EAN:4043377291745


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A4-70 M-05X020 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A4-70 5X20 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 966 / iso 14584 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
202,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm