DIN 965 INOX A4-50 M-02,5X004 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH2,5X4EFA4-50
Rubix:799132842000
fabricante:0965425 4
EAN:4043377119674


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-02,5X004 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 2,5X4 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
81,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4 mm