DIN 963 INOX A4-50 M-02X005 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF2X5EFA4-50
Rubix:799114631000
fabricante:096342 5
EAN:4043377111913


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-02X005 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-50 2X5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
100,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
2 mm
Longitud
5 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M2