ISO 14583 INOX A2-70 M-08X080 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX8X80EFA2-70
Rubix:799137407000
fabricante:1458328 80
EAN:4043377253712


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-70 M-08X080 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-70 8X80/80 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
491,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm