DIN 7984 INOX A4-50 M-10X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED10X16EFA4-50
Rubix:799124727000
fabricante:7984410 16
EAN:4043377173355


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-10X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 10X16 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
231,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm