ART. 9121 INOX A2 M-06X035 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTB6X35TXEFA2
Rubix:799144105000
fabricante:912126 35
EAN:4043377255235


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-06X035 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 6X35 tx 30 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | t 30 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,44 € Sin IVA
/ 100 unidades
96,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm