DIN 963 INOX A2-50 M-02,5X022 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF2,5X22EFA2-50
Rubix:799133572000
fabricante:0963225 22
EAN:4043377282569


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-02,5X022 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-50 2,5X22
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
56,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
2.5 mm
Longitud
22 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m2,5