DIN 965 INOX A2-50 M-01,6X004 PH0 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH1,6X4EFA2-50
Rubix:799132896000
fabricante:0965216 4
EAN:4043377116994
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-01,6X004 PH0 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 1,6X4 PH0
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom1,6
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellaph0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
330,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)