DIN 963 INOX A2-70 M-08X016 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF8X16EFA2-70
Rubix:799114598000
fabricante:096328 16
EAN:4043377110749
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-08X016 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 8X16
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
104,30 Sin IVA
/ 200 unidades
126,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M8