DIN 965 INOX A2-50 M-03X006 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH3X6EFA2-50
Rubix:799114312000
fabricante:096523 6
EAN:4043377117335
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-03X006 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 3X6 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom3
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,90 Sin IVA
/ 500 unidades
27,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)