ART. 9121 INOX A2 M-08X030 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTB8X30TXEFA2
Rubix:799144094000
fabricante:912128 30
EAN:4043377132239


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-08X030 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 8X30 tx 40 pin
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | t 40 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
151,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm