DIN 404 INOX A1 M-04X016 TORNILLO CAB. CLIN. RANURADA C/AGUJEROS
Tornillos de cabeza perforada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTCFPC4X16EFA1
Rubix:799128782000
fabricante:040424 16
EAN:4043377029843


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : DIN 404 INOX A1 M-04X016 TORNILLO CAB. CLIN. RANURADA C/AGUJEROS
Tornillo cab. cilindrica ranurada con agujeros A1 4X16
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Norma | din 404 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
309,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm