ISO 14583 INOX A4-50 M-03X060 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX3X60EFA4-50
Rubix:799137691000
fabricante:1458343 60
EAN:4043377294418


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-03X060 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 3X60/60 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
273,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm