DIN 965 INOX A2-70 M-05X010 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ5X10EFA2-70
Rubix:799132115000
fabricante:0965205 10
EAN:4043377116550
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-05X010 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 5X10 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,75 Sin IVA
/ 500 unidades
79,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)