DIN 966 INOX A2-70 M-08X035 PH4 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPH8X35EFA2-70
Rubix:799128519000
fabricante:096628 35
EAN:4043377122056


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-08X035 PH4 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 8X35 PH4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
254,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm