DIN 933 M-12X030 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH12X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH12X30EFA2
Rubix:798942212000
fabricante:881651
EAN:3660338351136


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 933 M-12X030 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH12X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
12X30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 933 |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
142,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
12 mm
Longitud
30 mm
Norma
Diámetro métrico
m12