DIN 963 INOX A4-70 M-06X020 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF6X20EFA4-70
Rubix:799132980000
fabricante:096346 20
EAN:4043377112903
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-06X020 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 6X20
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca6 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
226,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
274,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M6