ART. 9111 INOX A2 M-10X050 SW6 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHCB10X50EFA2
Rubix:799143804000
fabricante:9111210 50
EAN:4043377128157


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-10X050 SW6 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 10X50 sw 6 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw 6 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
336,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm