ART. 9100 INOX A2-50 M-05,5X038 SP12 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCDT5,5X38EFA2-50
Rubix:799143939000
fabricante:9100255 38
EAN:4043377129307
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9100 INOX A2-50 M-05,5X038 SP12 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 5,5X38 SP12
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom5
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasp12
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,00 Sin IVA
/ 100 unidades
222,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (45)