DIN 965 INOX A2-70 M-06X012 PH3 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH6X12EFA2-70
Rubix:799132663000
fabricante:096526 12
EAN:4043377117755
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-06X012 PH3 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 6X12 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom6
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,65 Sin IVA
/ 500 unidades
119,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)