DIN 965 INOX A2-50 M-04X040 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPH4X40EFA2-50
Rubix:799132759000
fabricante:096524 40
EAN:4043377117458
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-04X040 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 4X40 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
113,10 Sin IVA
/ 500 unidades
136,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella