DIN 6912 INOX A4-50 M-08X085 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB8X85EFA4-50
Rubix:799123968000
fabricante:691248 85
EAN:4043377316950
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud85 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-08X085 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 8X85 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud85 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 6912
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,00 Sin IVA
/ 100 unidades
620,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

85 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)