DIN 965 INOX A2-50 M-04X018 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH4X18EFA2-50
Rubix:799132770000
fabricante:096524 18
EAN:4043377117397
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-04X018 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 4X18 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom4
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,20 Sin IVA
/ 500 unidades
72,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)