DIN 931 INOX A2 M-12X110 TORNILLO CAB HEX MEDIA ROSCA - REF TH12X110PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH12X110PFA2
Rubix:798942198000
fabricante:881665
EAN:3660338351273


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2 M-12X110 TORNILLO CAB HEX MEDIA ROSCA - REF TH12X110PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
12X110
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 931 |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,71 € Sin IVA
/ unidad
4,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
12 mm
Longitud
110 mm
Norma
Diámetro métrico
m12