DIN 965 INOX A4-50 M-03X030 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH3X30EFA4-50
Rubix:799132797000
fabricante:096543 30
EAN:4043377119797


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-03X030 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 3X30 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
117,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm