DIN 84 INOX A2-70 M-06X065 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF6X65EFA2-70
Rubix:799136322000
fabricante:008426 65
EAN:4043377008954


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-06X065 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 6X65
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
246,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
6 mm
Longitud
65 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M6