DIN 7983 INOX A2 M-03,5X032 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB3,5X32PHEFA2
Rubix:799134666000
fabricante:7983235 32
EAN:4043377169365
brand logo

Resumen técnico

Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-03,5X032 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 3,5X32 PH2

Información técnica


Atributos
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2
Diámetro de rosca3.5 mm
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
103,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
125,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

32 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella