DIN 966 INOX A2-70 M-05X080 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPH5X80EFA2-70
Rubix:799128588000
fabricante:096625 80
EAN:4043377121783


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-05X080 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 5X80 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,04 € Sin IVA
/ 200 unidades
209,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm