ART. 9090 INOX A2 M-04X012 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFTHERMOTX4X12EFA2
Rubix:799144986000
fabricante:90902T40 12
EAN:4043377395382


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9090 INOX A2 M-04X012 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos A2 4X12 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Norma | no estándar |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
163,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm