ART. 9090 INOX A2 M-02,5X016 TX8 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFTHERMOTX2,5X16EFA2
Rubix:799145030000
fabricante:90902T25 16
EAN:4043377407771


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9090 INOX A2 M-02,5X016 TX8 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos A2 2,5X16 TX8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Norma | no estándar |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
111,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm