ART. 9191 INOX A2 M-06X050 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO

Tornillos de cabeza cilíndrica para termoplásticos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTRTHERMOTX6X50EFA2
Rubix:799144835000
fabricante:91912T60 50
EAN:4043377409249
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud50 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9191 INOX A2 M-06X050 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO


Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos con arandela A2 6X50 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de roscatermoplástico
Diámetro de rosca6 mm
Normano estándar
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,00 Sin IVA
/ 200 unidades
271,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm
Seleccione variantes (75)