ART. 9191 INOX A2 M-02X006 TX6 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO

Tornillos de cabeza cilíndrica para termoplásticos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRTHERMOTX2X6EFA2
Rubix:799144893000
fabricante:91912T20 6
EAN:4043377408730
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud6 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9191 INOX A2 M-02X006 TX6 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO


Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos con arandela A2 2X6 TX6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud6 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de roscatermoplástico
Diámetro de rosca2 mm
NormaNO ESTÁNDAR
Superficie del hilototal
108,10 Sin IVA
/ 500 unidades
130,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

6 mm