DIN 7984 INOX A4-50 M-20X035 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED20X35EFA4-50
Rubix:799124601000
fabricante:7984420 35
EAN:4043377173867


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-20X035 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 20X35 SW17
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m20 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
812,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
982,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm