DIN 7991 M-03X005 INOX A2 TOR. ALLEN CAB. AVELL. - REF FHC3X5EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen cabeza avellanada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:FHC3X5EFA2
Rubix:798942613000
fabricante:881232
EAN:3660338347016


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 7991 M-03X005 INOX A2 TOR. ALLEN CAB. AVELL. - REF FHC3X5EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen cabeza avellanada DIN 7991
3X5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 10642 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,06 € Sin IVA
/ unidad
0,07 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
Diámetro de rosca
Longitud
5 mm