ISO 14579 INOX A4-70 M-03X008 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX3X8EFA4-70
Rubix:799135558000
fabricante:1457943 8
EAN:4043377350084


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-03X008 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 3X8 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
242,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm