DIN 964 INOX A2-70 M-05X018 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF5X18EFA2-70
Rubix:799134842000
fabricante:096425 18
EAN:4043377113986


Resumen técnico
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 964 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-70 M-05X018 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-70 5X18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 964 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
137,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
18 mm