DIN 7983 INOX A2 M-06,3X090 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB6,3X90PHEFA2
Rubix:799134010000
fabricante:7983263 90
EAN:4043377170132
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-06,3X090 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 6,3X90 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7983
Diámetro métricom6
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,00 Sin IVA
/ 200 unidades
254,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)