DIN 964 INOX A4-50 M-04X045 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF4X45EFA4-50
Rubix:799134907000
fabricante:096444 45
EAN:4043377114952


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 964 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A4-50 M-04X045 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A4-50 4X45
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 964 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
288,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm